Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221613157
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
40
Antrieb:
Schlitz
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
2,5
Norm:
964
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
d:
10
l:
100
f:
2,5
k:
5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4052*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7296*
€ 0,86822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6878*
€ 0,81848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5863*
€ 0,6977
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.