Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,7 x 5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,7 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,7 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,7 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,7 x 5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221601406
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
0,4
d:
1,7
l:
5
k:
1,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,7
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,7 mm
Antriebsgröße:
0,4
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5892*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9692*
€ 1,15335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7892*
€ 0,93915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7292*
€ 0,86775
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5892*
€ 0,70115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.