Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 8, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 8, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 8, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,2 x 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221594012
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
0,3
d:
1,2
l:
8
k:
0,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,2
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
8 mm
b min.:
annähernd VG
Durchmesser:
1,2 mm
Antriebsgröße:
0,3
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5248*
€ 3,00451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1109*
€ 2,51197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.