Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 70, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 70, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 70, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 12 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221591370
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
3
d:
12
l:
70
k:
6
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
70 mm
b min.:
46
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5973*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9773*
€ 1,16299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8673*
€ 1,03209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7473*
€ 0,88929
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5973*
€ 0,71079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.