Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, A4 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, A4 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, A4 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, A4 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221707153
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a4
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 1,25 d
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Länge:
110 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
b=l>200 mm:
49
Norm:
939
b=l 125-200 mm:
36
Normart:
DIN
b=l<125 mm:
30
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
12
l:
110
b:
≤30
e:
15
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, edelstahlschraube din 939 a4, 939-12-110-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6025*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8525*
€ 4,58448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6525*
€ 4,34648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5325*
€ 4,20368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3925*
€ 4,03708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2325*
€ 3,84668
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6025*
€ 3,09698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.