Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 22 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 22 x 70, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 22 x 70, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 22 x 70, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 22 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221703292
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 1,25 d
Weitere Informationen:
e:
28
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
69
b=l 125-200 mm:
56
b=l<125 mm:
50
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
l:
70
b:
≤50
d:
22
Normart:
DIN
Gewinde:
M 22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Kopfform:
Gewindekopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 edelstahl, 939-22-70-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5438*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2338*
€ 6,22822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9938*
€ 5,94262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7938*
€ 5,70462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6138*
€ 5,49042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3938*
€ 5,22862
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5438*
€ 4,21712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.