Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 27, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221961388
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
Edelstahlmutter DIN 937
din 937 m27
Kronenmuttern. niedrige Form DIN 937 A4 M27
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
s:
41
N:
5,5
m:
17
d:
27
W:
11
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 27
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
17
Durchmesser:
27 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 937, din 937 1.4401, 937-27-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,831*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,581*
€ 14,97139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,461*
€ 14,82859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,811*
€ 14,05509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,431*
€ 13,60289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,951*
€ 13,03169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,831*
€ 10,50889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.