Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221960503
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m6
Kronenmuttern DIN 935 A4 M 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
W:
5
s:
10
N:
2
m:
7,5
d:
6
Gewicht per 100 in kg:
0,32
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
7,5
Durchmesser:
6 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935-1 a 4, 935-6-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6887*
€ 3,19955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.