Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221960190
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 a2 m5
DIN 935 A2 M 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
W:
4
s:
8
N:
1,4
m:
6
d:
5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
6
Durchmesser:
5 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m5, 935-5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1697*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5953*
€ 3,08841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.