Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 85 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 85 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 85 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 85 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 85 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 85 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p349299
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377275646
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a4
edelstahlschraube din 933
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
933
Normart:
DIN
s:
10
d:
6
l:
85
k:
4
a:
3
Gewinde:
M 6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m6, 933-6-85-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.