Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x20 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 8x20 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331753
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 8X20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
39
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
20
a:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2081*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.