Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x26 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x26 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x26 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x26 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 6x26 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331555
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 6X26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
22
s:
0,5
d2:
5,8
d1:
6,25
d:
6
l:
26
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
26 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1983*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.