Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x14 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x14 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x14 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x14 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 5x14 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331135
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 5X14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
15
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
14
a:
1,7
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1011*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.