Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x8 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x8 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x8 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x8 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x8 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331074
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 4X8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
8
a:
1,3
Abscherkraft:
9,6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.