Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x50 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x50 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x50 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x50 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 4x50 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222331050
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 4X50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
9,6
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
50
a:
1,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1667*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.