Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2x20 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2x20 1.4310 blank Regelausführung
ISO 8750 Spiral-Spannstifte 2x20 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222330176
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 2X20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ISO:
8750
Abscherkraft:
2,5
s:
0,17
d2:
1,9
d1:
2,15
d:
2
l:
20
a:
0,7
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0419*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.