Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318334
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
l:
6
b:
<6
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
6 mm
Antriebsgröße:
20
Durchmesser:
4 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
7
s:
T20
d:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3552*
€ 2,80269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9721*
€ 2,3468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.