Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 2,5 x 8, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 2,5 x 8, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 2,5 x 8, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759006
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
l:
8
b:
<8
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
8 mm
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
2,5 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
4,5
s:
T8
d:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.