Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 200 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221197176
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
168
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
s:
16
d:
10
l:
200 mm
b:
32
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Länge:
200 mm
b=l<125 mm:
26
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
16
Norm:
4014
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,818*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.