Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 270 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 270 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 270 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 270 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 270 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 270 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343332
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222047159
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
221
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b:
49
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
270
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
270 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-12-270-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4634*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5634*
€ 7,81045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2234*
€ 7,40585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9734*
€ 7,10835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8034*
€ 6,90605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5334*
€ 6,58475
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4634*
€ 5,31145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.