Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343232
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203884643
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
168
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
s:
17
d:
10
l:
200 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5879*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4379*
€ 2,9011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2379*
€ 2,6631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1679*
€ 2,5798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0579*
€ 2,4489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9879*
€ 2,3656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5879*
€ 1,8896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.