Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343229
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203884612
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
138
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
l:
170 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,2425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,5075*
€ 57,72393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,1275*
€ 56,08173
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,2425*
€ 46,69858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,1025*
€ 45,34198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,9925*
€ 44,02108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,0025*
€ 42,84298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,2425*
€ 35,98858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.