Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 52 x 220 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 52 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 52 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 52 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 52 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 52 x 220 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221021433
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
91
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
80
d:
52
l:
220
b:
129
k:
33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
116
b=l<125 mm:
-
b=l>200 mm:
129
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
80
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
52 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-52-220-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,0191*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,4191*
€ 199,22873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,2991*
€ 196,70593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,5391*
€ 191,04153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,9491*
€ 184,38943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,0191*
€ 160,67273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.