Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 85 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 85 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 85 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 85 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 85 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 85 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343020
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221019676
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
43
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
27
d:
18
l:
85
b:
42
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l<125 mm:
42
b=l 125-200 mm:
48
b=l>200 mm:
61
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-18-85-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7749*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7049*
€ 3,21883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4949*
€ 2,96893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4049*
€ 2,86183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3049*
€ 2,74283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2049*
€ 2,62383
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7749*
€ 2,11213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.