Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 230 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 230 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 230 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 230 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 230 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 230 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343005
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221019294
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
185
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
10
l:
230
b:
45
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5096*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5882*
€ 5,45996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1682*
€ 4,96016
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3911*
€ 2,84541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3711*
€ 2,82161
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0096*
€ 2,39142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9796*
€ 2,35572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8896*
€ 2,24862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5096*
€ 1,79642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.