Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 290 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 290 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 290 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 290 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 290 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 290 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342969
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221018518
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
199
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
50
d:
33
l:
290
b:
91
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
78
b=l<125 mm:
72
b=l>200 mm:
91
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
290 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,3557*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,9457*
€ 36,82538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,6657*
€ 36,49218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,5457*
€ 35,15938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,7857*
€ 34,25498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,0557*
€ 33,38628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,3557*
€ 27,79328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.