Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 270 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 270 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 270 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 270 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 270 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 270 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342967
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221018471
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
179
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
50
d:
33
l:
270
b:
91
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
78
b=l<125 mm:
72
b=l>200 mm:
91
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
270 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,8892*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,4992*
€ 41,05405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,9092*
€ 40,35195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,3392*
€ 38,48365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,5092*
€ 37,49595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,5292*
€ 36,32975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8892*
€ 30,80815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.