Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 300 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 300 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342957
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221018297
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
221
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
300 mm
b:
79
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4621*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,9121*
€ 23,6954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,7221*
€ 23,4693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7521*
€ 22,315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0621*
€ 21,4939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5321*
€ 20,8632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4621*
€ 17,2099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.