Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 600 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342950
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744541
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
527
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
600
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
600 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,534*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,884*
€ 74,83196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,494*
€ 74,36786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,714*
€ 71,05966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,904*
€ 68,90576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,734*
€ 67,51346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,534*
€ 57,75546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.