Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 540 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342947
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744510
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
467
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
l:
540
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
54
Länge:
540 mm
Antriebsgröße:
36
Durchmesser:
24 mm
Spitze:
ohne
Norm:
931
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
s:
36
d:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,7269*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,9169*
€ 68,92111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,2369*
€ 68,11191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,4769*
€ 64,82751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,0069*
€ 63,07821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,8769*
€ 61,73351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,7269*
€ 52,03501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.