Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744411
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m24
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
267
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
340 mm
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
340 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-24-340-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,9069*
€ 29,63921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,3569*
€ 28,98471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,9957*
€ 23,79488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0423*
€ 20,28034
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,8775*
€ 17,70423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7575*
€ 17,56143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0375*
€ 14,32463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.