Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 95 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342934
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744169
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
49
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
95 mm
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5706*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4106*
€ 2,86861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2106*
€ 2,63061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1406*
€ 2,54731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0406*
€ 2,42831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9606*
€ 2,33311
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5706*
€ 1,86901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.