Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 440 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342923
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744237
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
375
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
440 mm
b:
65
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
440 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,4728*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,6028*
€ 37,60733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,3328*
€ 37,28603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,5728*
€ 35,19163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,8328*
€ 34,31103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,9128*
€ 33,21623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,4728*
€ 27,93263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.