Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 600 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 600 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 600 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221017412
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
543
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
600
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
600 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-600-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6857*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,9885*
€ 35,68632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,1185*
€ 34,65102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,0621*
€ 28,6339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,7245*
€ 24,66216
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,1057*
€ 21,54578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,8357*
€ 21,22448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6857*
€ 17,47598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.