Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 580 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 580 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 580 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 580 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 580 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 580 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221017399
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
523
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
580
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
580 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-580-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,1701*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,3401*
€ 26,58472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,7701*
€ 25,90642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,6601*
€ 24,58552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9901*
€ 23,78822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,5401*
€ 23,25272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1701*
€ 19,24242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.