Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 560 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 560 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 560 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 560 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 560 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 560 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221017375
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
503
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
560
b:
57
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Länge:
560 mm
b=l<125 mm:
38
Durchmesser:
16 mm
Antriebsgröße:
24
Norm:
931
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-560-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,6755*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,6855*
€ 25,80575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,6655*
€ 25,78195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,4055*
€ 24,28255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,6755*
€ 23,41385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0555*
€ 22,67605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,6755*
€ 18,65385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.