Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 540 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 540 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 540 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221017351
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
483
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
540
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
540 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 931-16-540-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0209*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9609*
€ 24,94347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,4709*
€ 24,36037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5409*
€ 23,25367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7309*
€ 22,28977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3409*
€ 21,82567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0209*
€ 17,87487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.