Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 460 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203743889
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
411
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
460
b:
49
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
460 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-12-460-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,7652*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1352*
€ 13,25089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,9852*
€ 13,07239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4452*
€ 12,42979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0852*
€ 12,00139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7252*
€ 11,57299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7652*
€ 9,24059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.