Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 300 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 300 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 300 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221016576
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
255
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
300
b:
45
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0059*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7643*
€ 6,85952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2563*
€ 5,065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3865*
€ 4,02994
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,9279*
€ 3,4842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6659*
€ 3,17242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5759*
€ 3,06532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4859*
€ 2,95822
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0059*
€ 2,38702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.