Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 240 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 240 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221016514
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
195
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
240 mm
b:
45
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-10-240-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2184*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4873*
€ 5,33989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0773*
€ 4,85199
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3088*
€ 2,74747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2888*
€ 2,72367
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9352*
€ 2,30289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,5584*
€ 1,8545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5284*
€ 1,8188
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2184*
€ 1,4499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.