Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 8 x 5 x 11, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 8 x 5 x 11, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 8 x 5 x 11, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 8 x 5 x 11, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 8 x 5 x 11, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221575899
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz
Weitere Informationen:
ds:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
N:
2
d:
8
l:
5
b:
11
k:
3,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923 m8x5, edelstahlschraube din 923, din 923 edelstahl, 923-8-5-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0533*
€ 6,01343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6765*
€ 0,80504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.