Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 2 x 3, großer Kopf, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 2 x 3, großer Kopf, A1 blank
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 2 x 3, großer Kopf, A1 blank
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 2 x 3, großer Kopf, A1 blank
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 2 x 3, großer Kopf, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221573215
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t max.:
0,6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
a max.:
-
dk:
6
N:
0,5
d:
2
l:
3
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
921
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921 m2x3, din 921, din 921 m2, 921-2-3-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0907*
€ 3,67793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.