Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M6x14, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M6x14, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x14, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x14, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x14, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221773226
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,20
dp:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
3
d:
6
l:
14
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0274*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1049*
€ 2,50483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7521*
€ 2,085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.