Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M2,5x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M2,5x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M2,5x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M2,5x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M2,5x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221770331
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
1,3
d:
2,5
l:
5
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,01
dp:
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.