Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M2,5x12, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M2,5x12, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M2,5x12, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M2,5x12, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M2,5x12, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221770218
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
1,3
d:
2,5
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,03
dp:
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7291*
€ 3,24763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.