Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M2x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M2x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221758216
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antrieb:
Innensechskant
s:
0,9
d:
2
l:
10
dt:
1
Normart:
DIN
Gewinde:
M 2
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0433*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5482*
€ 3,03236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.