Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221757882
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
16
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
914
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewicht per 100 in kg:
2,01
dt:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9364*
€ 2,30432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3581*
€ 0,42614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.