Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube M 8 x 80 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube M 8 x 80 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 8 x 80 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 8 x 80 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 8 x 80 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p342517
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222313490
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Länge:
80 mm
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
912
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Zylinderschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
80 mm
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4419*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3611*
€ 6,37971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8361*
€ 0,99496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7101*
€ 0,84502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6501*
€ 0,77362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5319*
€ 0,63296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.