Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube M 5 x 40 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube M 5 x 40 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 5 x 40 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 5 x 40 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
DIN 912 Zylinderschraube M 5 x 40 A4 blank, Innensechskant, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p342497
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222313049
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
l:
40 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1006*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8505*
€ 3,3921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.