Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342492
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222312684
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
90 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2477*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5973*
€ 4,28079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.